• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 CAP-D80-24-4-25-13FT Stirnelement für modulare Wendelschaftfräser

Artikel-Nr.: 3106583
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106583
EAN / GTIN 7291075309591
Herstellernummer 3106583
L-Nummer L23980 953

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidenlänge max. (APMX) 24 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 24 mm

Merkmal:

  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 24 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNHT 1306..PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 24 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb