• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 SM-D80-70-4-32-13FT Modulare Aufsteck-Wendelschaftfräser

Artikel-Nr.: 3106582
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106582
EAN / GTIN 7291075309638
Herstellernummer 3106582
L-Nummer L23980 957

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 74 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 24, Schneidenlänge max. (APMX) 70 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 95 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 74 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 24
  • Schneidenlänge max. (APMX) 70 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 95 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb