Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 15.5 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 120 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon, Nutzlänge (LU) 60 mm
Merkmal:
- Körperdurchmesser (BD) 23.6 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 15.5 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 15.5 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
- Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 3
- Funktionslänge (LF) 88 mm
- Kopflänge (LH) 63 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 05T312T
- Gesamtlänge (OAL) 120 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
- Aufnahmeschaft Weldon
- Einstellwinkel (KAPR) 30 Degrees
- Drehmoment (TQ) 2 Nxm
- Nutzlänge (LU) 60 mm