• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MF EWXD1.25-4-3.0W1.25-05 30°-Hochvorschub-Schaftfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106347
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106347
EAN / GTIN 7291075310269
Herstellernummer 3106347
L-Nummer L23980 1495

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.88″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.079″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 5-1/2″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 3″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.88″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.88″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.079″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 4.359″
  • Kopflänge (LH): 3.15″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 1.9 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 30 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 3″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb