Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.63″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.079″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 2-1/2″
Merkmal:
- Körperdurchmesser (BD): 0.94″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 0.63″
- Durchmesser (DC/DCX): 0.63″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1″
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.079″
- Anzahl Schneiden (NOF): 3
- Funktionslänge (LF): 3.859″
- Kopflänge (LH): 2.65″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 05T312T
- Gesamtlänge (OAL): 5″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 2.9 Degrees
- Aufnahmeschaft: Weldon
- Einstellwinkel (KAPR): 30 Degrees
- Nutzlänge (LU): 2-1/2″