• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MF EWX D16-2-040-W20-04 30°-Hochvorschub-Schaftfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106343
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106343
    EAN / GTIN 7291075310153
    Herstellernummer 3106343
    L-Nummer L23980 1454

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 9 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 99 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon, Nutzlänge (LU) 40 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 14.9 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 9 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 9 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 16 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
    • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Funktionslänge (LF) 74 mm
    • Kopflänge (LH) 47 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 040310T
    • Gesamtlänge (OAL) 99 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 3.8 Degrees
    • Aufnahmeschaft Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR) 30 Degrees
    • Drehmoment (TQ) 0.9 Nxm
    • Nutzlänge (LU) 40 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb