• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 LNM D40-44-4-W32-08C HELITANG Wendelschaftfräser im Durchmesserbereich 20-32 mm

Artikel-Nr.: 3106289
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106289
EAN / GTIN 7291075254884
Herstellernummer 3106289
L-Nummer L23980 574

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 24, Schneidenlänge max. (APMX) 44 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 24
  • Schneidenlänge max. (APMX) 44 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb