• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S890 SSB D125-20-40-L13 2-seitig schneidender Scheibenfräser, Scheibentyp, für HELIDO S890 SNMU 1305- Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3106273
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 890 LINE
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106273
EAN / GTIN 7291075314823
Herstellernummer 3106273
L-Nummer L23980 543

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 33 mm, Schneidendurchmesser (DC) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 14, Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm, Gesamtlänge (OAL) 24 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 14

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 33 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 14
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Gesamtlänge (OAL) 24 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 14
  • Nutzlänge (LU) 20 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 890 LINE" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb