• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 SM D063-48-4-27-12 Aufsteck-Wendelschaftfräser für H490 ANKX 12 doppelseitigen, rechteckigen Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3106259
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106259
EAN / GTIN 7291075309669
Herstellernummer 3106259
L-Nummer L23980 526

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 16, Schneidenlänge max. (APMX) 47 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 70 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 16
  • Schneidenlänge max. (APMX) 47 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Gesamtlänge (OAL) 70 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb