• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D100-05-27-LN08 3-seitig schneidender Scheibenfräser für tangential montierte LNET 08… Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3106214
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MINI-TANGSLOT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106214
    EAN / GTIN 7291075304367
    Herstellernummer 3106214
    L-Nummer L23980 1428

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 26 mm, Schneidendurchmesser (DC) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Schneidbreite max. (CWX) 5.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 12, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 26 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
    • Schneidbreite max. (CWX) 5.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 5 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 12
    • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 083004-TN-N
    • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6
    • Nutzlänge (LU) 28.5 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MINI-TANGSLOT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb