• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D080-04-22-LN08 3-seitig schneidender Scheibenfräser für tangential montierte LNET 08… Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3106209
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MINI-TANGSLOT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106209
    EAN / GTIN 7291075304329
    Herstellernummer 3106209
    L-Nummer L23980 1420

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 22.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 45 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 22.5 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
    • Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 4 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 10
    • Nabendurchmesser (DHUB) 45 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 082604-TN-N
    • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5
    • Nutzlänge (LU) 28 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MINI-TANGSLOT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb