• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D063-05-16-LN08 3-seitig schneidender Scheibenfräser für tangential montierte LNET 08… Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3106206
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MINI-TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106206
EAN / GTIN 7291075304299
Herstellernummer 3106206
L-Nummer L23980 1418

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 14.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidbreite max. (CWX) 5.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 38.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 35 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 14.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidbreite max. (CWX) 5.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Nabendurchmesser (DHUB) 38.4 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Gesamtlänge (OAL) 35 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4
  • Nutzlänge (LU) 25 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MINI-TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb