• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 E90AX D20-3-M10-09 90° Aufschraubfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle für H490 ANKX/ANCX 09 Doppelseitig Rechteckiger Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3106200
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106200
    EAN / GTIN 7291075277142
    Herstellernummer 3106200
    L-Nummer L23980 443

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.7 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.7 mm
    • Schnittstellen Merkmale M10
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
    • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Funktionslänge (LF) 30 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H490 ANCX 090404PDR
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb