• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T260 ELN D12-4-W12-05 60° Fas-Schaftfräser.

Artikel-Nr.: 3106172
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106172
EAN / GTIN 7291075046403
Herstellernummer 3106172
L-Nummer L23980 415

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 4.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 12 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 17.5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 57.5 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T290 LNHT 0502
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 60 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen