• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T245 ELN D12-4-W16-05 45° Fas-Schaftfräser.

Artikel-Nr.: 3106170
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISCARMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106170
    EAN / GTIN 7291075046274
    Herstellernummer 3106170
    L-Nummer L23980 407

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 3.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 12 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 19.7 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
    • Schneidenlänge max. (APMX) 3.6 mm
    • Funktionslänge (LF) 66 mm
    • Kopflänge (LH) 20 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T290 LNHT 0502
    • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
    • Aufnahmeschaft Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb