• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D1.50-.281-W.625-LN08 Nut- und Scheibenfräser

Artikel-Nr.: 3106152
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106152
EAN / GTIN 7291075223927
Herstellernummer 3106152
L-Nummer L23980 2485

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Anzahl Schneiden (NOF) 6 ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 3

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Funktionslänge (LF): 3.047″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNET 084004-TN-N
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 3
  • Aufnahmeschaft: Weldon

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb