• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D032-07-W16-LN08 Nut- und Scheibenfräser

Artikel-Nr.: 3106147
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MINI-TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106147
EAN / GTIN 7291075219203
Herstellernummer 3106147
L-Nummer L23980 387

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 90 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 2

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 66 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 084004-TN-N
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 2
  • Aufnahmeschaft Weldon

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MINI-TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb