• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S890 FSN D5.0-14-1.50-R13 Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106097
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIDO 890 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106097
    EAN / GTIN 7291075290431
    Herstellernummer 3106097
    L-Nummer L23980 2177

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 4.862″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 14 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.23″ ,Gesamtlänge (OAL) 2.047″

    Merkmal:

    • Arbor Style: B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 5″
    • Durchmesser (DC/DCX): 4.862″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 4.862″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 14
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.047″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 3.23″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): S890 SNMU 1305PNR
    • Gesamtlänge (OAL): 2.047″
    • Einstellwinkel (KAPR): 89 Degrees
    • Nutzlänge (LU): 2.043″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 890 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb