• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H400 ER D32-5-M16-10 Aufschraubfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 4 Radius Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3106000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106000
EAN / GTIN 7291075279207
Herstellernummer 3106000
L-Nummer L23980 249

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29.6 mm, Durchmesser (DC/DCX) 22 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 7.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29.6 mm
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 22 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 22 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 25 mm
  • Funktionslänge (LF) 35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3.8 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb