• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 F90AX D2.50-8-1.0-09 90°-Planfräser mit doppelseitigen H490 ANKX 09 -Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3105900
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105900
EAN / GTIN 7291075268515
Herstellernummer 3105900
L-Nummer L23980 1953

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.36″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2-1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.315″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.36″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H490 ANCX 090404PDR
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb