• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 E90AXD1.25-4C1.25-9B 90° Schaftfräser für H490 ANKX 09… doppelseitige Wendeschneidplatten mit 4 Wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105882
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105882
EAN / GTIN 7291075285505
Herstellernummer 3105882
L-Nummer L23980 1914

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.315″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 7.87″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.315″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 7.87″
  • Kopflänge (LH): 1.57″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H490 ANKX 0904
  • Gesamtlänge (OAL): 7.87″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb