• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOF45CL 8/16 D063-10-22R Extra eng geteilte 45°-Planfräser mit Wendeschneidplatten mit Keilklemung für quadratische oder achteckige Wendeschneidplatten mit 8/16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105785
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 800 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105785
EAN / GTIN 7291075298215
Herstellernummer 3105785
L-Nummer L23980 1104

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 73.4 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 41.2 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 73.4 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 73.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) S845 SNHU 1305ANR
  • Gesamtlänge (OAL) 41.2 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb