• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF SOF 8/16 D3.0-07-1.00R Hochvorschubfräser für oktogonale und doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 oder 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105775
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 800 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105775
EAN / GTIN 7291075307368
Herstellernummer 3105775
L-Nummer L23980 1822

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3.211″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.22″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.768″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3.211″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3.211″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.106″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.22″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ONHU 050500-N-HP
  • Gesamtlänge (OAL): 1.768″
  • Einstellwinkel (KAPR): 15 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb