• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF SOF 8/16 D2.5-06-1.00R Hochvorschubfräser für oktogonale und doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 oder 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105774
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105774
    EAN / GTIN 7291075307351
    Herstellernummer 3105774
    L-Nummer L23980 1802

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2.711″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.22″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.768″

    Merkmal:

    • Arbor Style: B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 2.711″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2.711″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.106″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2.22″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ONHU 050500-N-HP
    • Gesamtlänge (OAL): 1.768″
    • Einstellwinkel (KAPR): 15 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb