• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF SOF 8/16 D100-08-32R Hochvorschubfräser für oktogonale und doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 oder 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105773
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 800 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105773
EAN / GTIN 7291075304817
Herstellernummer 3105773
L-Nummer L23980 1088

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 105.4 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 102.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 50.4 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 105.4 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 105.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.7 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 102.6 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONHU 050500-N-HP
  • Gesamtlänge (OAL) 50.4 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 15 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb