• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T290 ELN D14-03-MMT08-05 Aufschraubfräser mit tangential montierten Wendeschneidplatten und MULTI-MASTER-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3105766
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SUMOMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105766
EAN / GTIN 7291075264364
Herstellernummer 3105766
L-Nummer L23980 1075

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm, Durchmesser (DC/DCX) 14 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 24 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidendurchmesser (DC) 14 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 14 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 10 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 16.06 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Gesamtlänge (OAL) 24 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb