• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM CAB T15T15-45/1.77-C MULTI-MASTER Schaftverlängerungen

Artikel-Nr.: 3105707
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105707
EAN / GTIN 7291075267891
Herstellernummer 3105707
L-Nummer L24070 240

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T15, Gesamtlänge (OAL) 45 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 23.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T15
  • Antriebsgröße (DRVS) 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 45 mm

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb