• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 ELN D22-3-C20-08C 90°-Schaftfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen, 8 mm langen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105688
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105688
    EAN / GTIN 7291075255782
    Herstellernummer 3105688
    L-Nummer L23980 3069

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 22 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 30 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 22 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 22 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
    • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Funktionslänge (LF) 110 mm
    • Kopflänge (LH) 28 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 0804PNR
    • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
    • Nutzlänge (LU) 30 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb