• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-H013-ER20-T08-H Schäfte für MULTI-MASTER Vollhartmetall- Fräsköpfe mit ER-Anbindung DIN 6499 und inneren Kühlmittelbohrungen

Artikel-Nr.: 3105649
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105649
    EAN / GTIN 7291075193039
    Herstellernummer 3105649
    L-Nummer L24070 7

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T08, Funktionslänge (LF) 21.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 44.5 mm, Schaftgrösse (SS) ER20

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 11.6 mm
    • max Körperlänge (LBX) 13 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T08
    • Funktionslänge (LF) 21.6 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 44.5 mm
    • Schaftgrösse (SS) ER20

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb