• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EWX D0.62-2-MMT10-04 Hochvorschub-Aufschraubfräser- Aufschraubfräser mit MULTI-MASTER-Schnittstelle für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105633
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105633
EAN / GTIN 7291075316957
Herstellernummer 3105633
L-Nummer L23980 3106

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schaftfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.6″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.33″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.031″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 1.21″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.6″
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.33″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.33″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.031″
  • Antriebsgröße (DRVS): 1/2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 3/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 040310HP
  • Gesamtlänge (OAL): 1.21″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees
  • Drehmoment (TQ): 8 lbfxin

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb