• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EWXD0.75-3-3.5W0.75-04 Hochvorschubfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105632
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105632
    EAN / GTIN 7291075261387
    Herstellernummer 3105632
    L-Nummer L23980 2905

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.458″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.03″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 5.65″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 3-1/2″

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 0.7″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.458″
    • Durchmesser (DC/DCX): 0.458″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3/4″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.03″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Funktionslänge (LF): 4.634″
    • Kopflänge (LH): 3.6″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 040310T
    • Gesamtlänge (OAL): 5.65″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees
    • Nutzlänge (LU): 3-1/2″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb