Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.458″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.03″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 3.65″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 1-1/2″
Merkmal:
- Körperdurchmesser (BD): 0.7″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 0.458″
- Durchmesser (DC/DCX): 0.458″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3/4″
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.03″
- Anzahl Schneiden (NOF): 3
- Funktionslänge (LF): 2.634″
- Kopflänge (LH): 1.6″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 040310T
- Gesamtlänge (OAL): 3.65″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
- Aufnahmeschaft: Weldon
- Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees
- Nutzlänge (LU): 1-1/2″