• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EWXD0.62-2-1.5W0.62-04 Hochvorschubfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105627
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105627
    EAN / GTIN 7291075261332
    Herstellernummer 3105627
    L-Nummer L23980 2865

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.333″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.03″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 3.55″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 1-1/2″

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 0.58″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.333″
    • Durchmesser (DC/DCX): 0.333″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 5/8″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.03″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 2
    • Funktionslänge (LF): 2.597″
    • Kopflänge (LH): 1.6″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 040310T
    • Gesamtlänge (OAL): 3.55″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees
    • Nutzlänge (LU): 1-1/2″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb