• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EWX D20-3-M10-04 Hochvorschub-Aufschraubfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105625
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105625
EAN / GTIN 7291075276855
Herstellernummer 3105625
L-Nummer L23980 862

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Durchmesser (DC/DCX) 12.6 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 45 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Schnittstellen Merkmale M10
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 12.6 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 12.6 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 15 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 25 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 040310HP
  • Gesamtlänge (OAL) 45 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 4.8 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 0.9 Nxm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb