• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EWX D20-3-060-W20-04 Hochvorschubfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105618
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105618
    EAN / GTIN 7291075261134
    Herstellernummer 3105618
    L-Nummer L23980 2950

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12.6 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 113 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon, Nutzlänge (LU) 60 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 18.9 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 12.6 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 12.6 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
    • Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Funktionslänge (LF) 88 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 040310T
    • Gesamtlänge (OAL) 113 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 4.8 Degrees
    • Aufnahmeschaft Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
    • Drehmoment (TQ) 0.9 Nxm
    • Nutzlänge (LU) 60 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb