• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EWX D16-2-080-W20-04 Hochvorschubfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105615
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105615
EAN / GTIN 7291075261103
Herstellernummer 3105615
L-Nummer L23980 2942

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 8.6 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 139 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon, Nutzlänge (LU) 80 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 14.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 8.6 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 8.6 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 114 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Gesamtlänge (OAL) 139 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 0.9 Nxm
  • Nutzlänge (LU) 80 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb