• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EWX D32-4-040-C25-05 Hochvorschubfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105572
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105572
    EAN / GTIN 7291075261059
    Herstellernummer 3105572
    L-Nummer L23980 2807

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 22 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 180 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 27 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 22 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 22 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
    • Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Funktionslänge (LF) 180 mm
    • Kopflänge (LH) 40 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 05T312T
    • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 4 Degrees
    • Aufnahmeschaft Round
    • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
    • Drehmoment (TQ) 2 Nxm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb