• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 ELND1.50-6-W1.00-08C 90°-Schaftfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen, 8 mm langen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105564
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105564
EAN / GTIN 7291075255881
Herstellernummer 3105564
L-Nummer L23980 1646

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.315″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 6 ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 1.2″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.315″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Funktionslänge (LF): 2.859″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 1.2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen