Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1.11″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.039″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 5 ,Gesamtlänge (OAL) 10.35″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 7-1/2″
Merkmal:
- Körperdurchmesser (BD): 1.45″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 1.11″
- Durchmesser (DC/DCX): 1.11″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/2″
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.039″
- Anzahl Schneiden (NOF): 5
- Funktionslänge (LF): 9.163″
- Kopflänge (LH): 7.62″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 05T312T
- Gesamtlänge (OAL): 10.35″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees
- Aufnahmeschaft: Weldon
- Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees
- Nutzlänge (LU): 7-1/2″