• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EWXD1.25-4-2.5W1.00-05 Hochvorschubfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105547
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105547
EAN / GTIN 7291075261240
Herstellernummer 3105547
L-Nummer L23980 2762

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.86″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.039″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 4.95″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 2-1/2″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.078″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.86″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.86″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.039″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 3.809″
  • Kopflänge (LH): 2.62″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Gesamtlänge (OAL): 4.95″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 4 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 2-1/2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb