• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EWX D25-3-120-C25-05 Hochvorschubfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105524
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105524
EAN / GTIN 7291075260939
Herstellernummer 3105524
L-Nummer L23980 2647

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 15 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 205 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 120 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 23.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 15 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 15 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 205 mm
  • Kopflänge (LH) 123 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Gesamtlänge (OAL) 205 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 2 Nxm
  • Nutzlänge (LU) 120 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb