• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 ELN D1.00-4-W.75-08C 90°-Schaftfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen, 8 mm langen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105503
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3105503
EAN / GTIN 7291075255829
Herstellernummer 3105503
L-Nummer L23980 2551

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.315″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3.38″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 1″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.315″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 2.364″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Gesamtlänge (OAL): 3.38″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 1″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb