• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-D-L10.00-C1.25-T15 89° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3105428
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105428
EAN / GTIN 7291075253795
Herstellernummer 3105428
L-Nummer L24070 368

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
  • Körperlänge (LB): 3.66″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T15
  • Gesamtlänge (OAL): 10″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.941″
  • Körperlänge (LB): 3.66″
  • max Körperlänge (LBX): 4″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T15
  • Gesamtlänge (OAL): 10″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 20300 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb