• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-B-L10.00-W1.50-T15 85° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3105427
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105427
EAN / GTIN 7291075230574
Herstellernummer 3105427
L-Nummer L24070 372

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T15
  • Funktionslänge (LF): 10″
  • Gesamtlänge (OAL): 10″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.941″
  • max Körperlänge (LBX): 3.4″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T15
  • Funktionslänge (LF): 10″
  • Gesamtlänge (OAL): 10″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 21840 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb