• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-L100-W32-T15 Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe zur Längenanpassung

Artikel-Nr.: 3105419
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105419
EAN / GTIN 7291075253115
Herstellernummer 3105419
L-Nummer L24070 301

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T15, Funktionslänge (LF) 64 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Kraglänge (LPR) 40 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 23.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T15
  • Funktionslänge (LF) 64 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Kraglänge (LPR) 40 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 60000 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb