• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 FLN D100-08-32-16 90°-Planfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen, 16 mm langen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105381
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105381
    EAN / GTIN 7291075257441
    Herstellernummer 3105381
    L-Nummer L23980 1228

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 100 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
    • Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNHT 160708PNR
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb