• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D1.25-.125-W.625-LN08 Nut- und Scheibenfräser

Artikel-Nr.: 3105354
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Nutenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105354
    EAN / GTIN 7291075223835
    Herstellernummer 3105354
    L-Nummer L23980 2211

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 2

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Funktionslänge (LF): 2.547″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNET 081804-TN-N
    • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 2
    • Aufnahmeschaft: Weldon

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb