• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T290 ELN D40-06-C32-10 Schaftfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3105334
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SUMOMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105334
    EAN / GTIN 7291075263831
    Herstellernummer 3105334
    L-Nummer L23980 2377

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 130 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
    • Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 6
    • Funktionslänge (LF) 130 mm
    • Kopflänge (LH) 30 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T290 LNHT 100405TR
    • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb