• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T290 ELN D25-03-C25-10-XL Schaftfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3105329
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105329
    EAN / GTIN 7291075263787
    Herstellernummer 3105329
    L-Nummer L23980 2548

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
    • Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Funktionslänge (LF) 150 mm
    • Kopflänge (LH) 30 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T290 LNHT 100405TR
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb