• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 FLN D3.00-7-1.0-R-13 90°-Planfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen, 13 mm langen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105323
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Wendeplattenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105323
EAN / GTIN 7291075254723
Herstellernummer 3105323
L-Nummer L23980 2151

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.76″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.492″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.76″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNHT 130612PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen